曜日別特売

B+COM SB6XR

B+COM SB6XR - SYGN HOUSE(サインハウス)
(4件のレビュー)

デザイン性、操作性、バッテリーの効率化。
B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。
デザイン性、操作性、バッテリーの効率化。
B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。
3つの「真価」
1 さらに使いやすくブラッシュアップシンプルなデザイン&インターフェース
2 泊まりがけのロングツーリングも余裕 24時間たっぷり使える超大容量バッテリー
3 取付けも取外しもスムーズ ロック機構搭載の新ベースプレート
B+COM SB6XR 特長機能
みんなで一発ペアリング イージーでクリアな「B+LINK」通話機能
音楽やナビを聴きながら通話できる 「聴きトーク」
他社製インカムとの通話を可能にする 「ユニバーサル通話機能」
高音質スピーカーによる 「プレミアムサウンド」
ワンプッシュで快適に始まる 「ハンズフリー通話」
お気に入りの音楽やナビ音声をみんなで共有できる 「オーディオシェア」機能
スマートフォンアプリ 「B+COM U Mobile APP」
特長・スペック・操作性
ボタンが3つだけのシンプルで直感的な操作性が可能
わかりやすい日本語の音声ガイダンス対応
IP67レベル相当の高い防水性
スマートフォンの音声認識機能を起動して声で操作
カラーバリエーションが刷新された着せ替え用フェイスプレート
アフターサービス
万が一のときも安心のアフターサービス (ご購入日より1年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能)

仕様最大通話可能人数:6人、グループ通話方式:B+LINK、ユニバーサル通話:対応質量(g)53連続使用時間(時間)インカム通話:最大約22、携帯通話・音楽再生:最大約24(それぞれ単体での稼働の場合)バッテリーLi-Po 3.7V 1000mA保証期間ご購入日から1年間充電時間(時間)約3(DC5.0V USB Type-C端子)防水仕様IP67相当BluetoothBluetooth 5.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×45.7×23.6※アンテナ部除くスピーカーサイズ(mm)外径Φ40×D10.7 ネオジムマグネット インピーダンス16Ω出力レンジClass1 / Class2対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
注意
※急速充電には対応していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21105369823961セット(1台)
43,000
取扱い終了
21105378823971セット(2台)
81,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21105369
2025-12-17
用途: ツーリング
建設業・工事業

3台で繋いでツーリングに行きました。かなり遠くでも良く聞こえて大満足です。

対象商品 : 21105369
2024-03-17
用途: グループ通話、音楽再生
製造業

通話と同時にナビ音声聞けます。安売りして無いので10%引きの日に購入、満足しています。

対象商品 : 21105369
2023-10-25
用途: 仲間とのツーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

SB6Xからの買い替え。息子に払い下げのため6XRを購入。全品10%オフを待っていました。注文後翌日に到着。先週末のツーリングに使用。仲間のうち2人が5Xから6XRに買い替え。今まではつながりにくかった問題が一気に解消されました。電池は12時間使用でも残量80%以上とアナウンスがあります。良い買い物でした。

対象商品 : 21105369
2023-06-06
用途: オートバイでの移動時
製造業

同社のB+com oneと悩みましたが、
最新機種で多機能、バッテリーの持ちが良い事。
定価販売が基本の本製品が、
全商品-10%の日にお得に購入できて良かったです。
早速使用しましたが、音楽が良く聞こえ満足です。
早く多人数でのインカム機能を試してみたいです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする