アクリルU名札

アクリルU名札 - ササガワアクリルU名札 - ササガワアクリルU名札 - ササガワアクリルU名札 - ササガワアクリルU名札 - ササガワアクリルU名札 - ササガワアクリルU名札 - ササガワアクリルU名札 - ササガワ
(2件のレビュー)

厚手でしっかりとした作りのU型名札です。両用タイプなのでクリップと安全ピンの両方が使えます。用紙は横から出し入れできます。

材質アクリルタイプクリップ・ピン両用(用紙は上と左右から差し込み可能)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
中紙サイズ(mm)
厚さ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2110756632-10023W60×H30約3~4(t1.5)No.60(両用折曲)
120
119
131(税込)
当日出荷
2110757532-10024W70×H40約3~5No.70(両用折曲)
160
159
175(税込)
当日出荷
2110758432-10025W50×H25約4~5両用折曲 T型
80
79
87(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: ネームプレート

従業員のネームプレートに使用。現場作業でも邪魔にならないサイズなので丁度良い。

対象商品 : 21107584
2024-08-03
用途: 社員の名札

安全ピンとクリップが付いた名札を探していました。
こちらの商品が安価なので気に入っています。
台紙を替えれば、何度も使用できるので良いです。
半年以上使用していますが、破損したという事も聞いていないので、
コスパもとても良いよ思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする