カタログケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21108808 品番32-10490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

各種カタログやパンフレットをきれいにディスプレイできます。

仕様A4三ツ折名入可能 材質ポリスチレン ブラック サイズA4三ツ折 質量(g)90 タイプT775 段数1段 収納寸法(mm)カタログ収納部:W108×D42 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×83×197

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする