曜日別特売

USBオーディオ変換アダプタ

USBオーディオ変換アダプタ - サンワサプライ

スマートフォンやタブレット用の4極のヘッドセットをUSBに接続できる変換アダプタです。
サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。
パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。
マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。
マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。

仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHzセット内容本体、USBケーブル(約38cm)、取扱説明書、保証書ケーブル長(m)約0.38対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数特性20~20000Hz動作温湿度範囲0~50℃/10~90%保管温度範囲(℃)-5~55プラグ形状USB-AポートミニUSB(製品本体側)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21126834MM-ADUSB4N
5,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21126834MM-ADUSB4N21126825MM-ADUSB3NMM-ADUSB4N USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 21126825USBオーディオ変換アダプタサンワサプライ1個
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする