曜日別特売

ディスプレイスタンド

ディスプレイスタンド - サンワサプライディスプレイスタンド - サンワサプライディスプレイスタンド - サンワサプライディスプレイスタンド - サンワサプライディスプレイスタンド - サンワサプライディスプレイスタンド - サンワサプライディスプレイスタンド - サンワサプライディスプレイスタンド - サンワサプライ

32型~50型までのディスプレイの搭載が可能です。
小規模な打合せのデスクの端におけるスリムタイプのディスプレイスタンドです。
用途に合わせて、棚板のある側、無い側のどちらにもディスプレイを取付けることができます。
フレームは丸パイプを採用し、柔らかなイメージのスタンドになっています。
移動に便利なΦ75mmの大型キャスターを搭載しており、会議を行う場所へ移動させて使用することができます。
上下に2段の棚板付きです。移動して使用する際にはディスプレイに接続するためのポータブル電源を載せて使用して頂くと便利です。
対応VESAは100×100~400×400
長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き
ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。

付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(2本)、ケーブルフック(4個)あ材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)寸法(mm)ディスプレイ中心位置:1250(固定)※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください使用工具プラスドライバー/手袋耐荷重(kg)30(ディスプレイ)キャスターあり組立時間30分色(フレーム)ブラック画面サイズ50インチ色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)50アジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×270(上)、600×300(下)六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21127988CR-PL56BK
115,000
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする