曜日別特売

ビデオケーブル

ビデオケーブル - サンワサプライビデオケーブル - サンワサプライビデオケーブル - サンワサプライビデオケーブル - サンワサプライビデオケーブル - サンワサプライビデオケーブル - サンワサプライビデオケーブル - サンワサプライビデオケーブル - サンワサプライ
(1件のレビュー)

S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなどを接続するケーブル。

仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):S端子ブラック種類AVコネクタ形状S端子プラグ-S端子プラグ(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器プラグ24金メッキコネクタS端子プラグ-S端子プラグ(75Ω)(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)ケーブル外径(Φmm)約2.9×5.9UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21128250KM-V7-100K3約10(SR間)
3,680
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
21128259KM-V7-18K3約1.8(SR間)
1,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
21128268KM-V7-36K3約3.6(SR間)
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21128277KM-V7-50K3約5(SR間)
2,480
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 得意先に納品
長野フクダメディカル株式会社卸売・小売業

プリンターとモニターを繋ぐのに、長めのS-ビデオケーブルを探していましたが、近くの量販店を何件も探しましたが3mの物はどこにもなく、モノタロウさんに有ったので非常に助かりました。送料無料の時だったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする