曜日別特売

壁掛け金具

壁掛け金具 - サンワサプライ壁掛け金具 - サンワサプライ壁掛け金具 - サンワサプライ壁掛け金具 - サンワサプライ壁掛け金具 - サンワサプライ壁掛け金具 - サンワサプライ壁掛け金具 - サンワサプライ壁掛け金具 - サンワサプライ

埋め込み型壁面取付け用ディスプレイ金具です。
取付けの穴位置はVESA規格、100×100~600×400に対応しています。
金具全体がプッシュ式なっており、押し込むとロックが解除され、手前に出てきます。
埋め込みの壁面や複数台をつなぎ合わせて設置するディスプレイのメンテナンス時に非常に便利です。
前後左右上下の微調整ができるレバーがあります。
32~65型程度までのディプレイの設置が可能です。

付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×16、M4×35、M5×16、M5×35、M6×16、M6×35、M8×16、M8×35) 各6本ずつ(予備2本ずつを含む)、スペーサー×6個(t=12mm) 水平器※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)12.4(付属スペーサー)使用工具プラスドライバー/手袋取付け方法壁面色(フレーム)ブラック画面サイズ65インチ色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400内容量1台
注意
※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
※【工事業者様へ】
※取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。
※お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。
※作業は必ず大人二人以上で行ってください。
※取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。
※取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、一切責任を負いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21129485CR-PLKG16BK
85,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする