JTC
デジタルバッテリーテスター
こんなお得な商品も!
バッテリーテスター 日本語対応
モノタロウ
¥
7,998
税込
¥
8,798
(50)
バッテリーの突然死を防ぎます。
バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。
幅(mm)
80
全長(mm)
約950
測定範囲
200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA)
測定項目
SAE、DIN、EN、IEC、CA
機能
バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト
内容量
1個
取扱説明書:
(1.16MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21134279
JTC6025
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
JTC6025 デジタルバッテリーテスター
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった