曜日別特売

電動加圧式ブレーキブリーダー

電動加圧式ブレーキブリーダー - JTC電動加圧式ブレーキブリーダー - JTC電動加圧式ブレーキブリーダー - JTC電動加圧式ブレーキブリーダー - JTC電動加圧式ブレーキブリーダー - JTC電動加圧式ブレーキブリーダー - JTC電動加圧式ブレーキブリーダー - JTC電動加圧式ブレーキブリーダー - JTC

安定した圧力の保持 計量法対応
ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。
ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。

質量(kg)6.7電源(V)AC100タンク容量(L)2圧力(kPa)最大圧送:350危険物の類別非危険物内容量1個
取扱説明書:jtc6990j-k.pdf(1.19MB)
注意
※汎用アダプターがセット出来ない場合は、別売の専用アダプターセット(JTC6991)、トラック用アダプター(JTC6027)をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21134367JTC6990J
149,980
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

JTC6990J 電動加圧式ブレーキブリーダー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする