コンパクトフラッシュカード MLC 133倍速

コンパクトフラッシュカード MLC  133倍速 - トランセンドコンパクトフラッシュカード MLC  133倍速 - トランセンドコンパクトフラッシュカード MLC  133倍速 - トランセンドコンパクトフラッシュカード MLC  133倍速 - トランセンド
(1件のレビュー)

エントリーレベルの一眼レフカメラに最適
優れたパフォーマンス
MLCフラッシュ搭載
UDMA4に対応
エラーを検出して訂正するECC
RecoveRx 画像復旧ソフトウェア

寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4oz)速度読出し:最大50MB/s保証期間5年フラッシュMLC NANDフラッシュ動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA書込速度(MB/s)最大20挿抜回数10000動作電圧(V)3.3~5内容量1個
注意
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。
※カードリーダーを使用してデータ転送を行う場合は互換性が確認されているトランセンドのRDF8をお勧めします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21133457TS1GCF1331
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
21133466TS2GCF1332
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
21133475TS4GCF1334
オープン
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
21133484TS8GCF1338
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 中古のデジカメに使用
オオツカ興産有限会社

SIGMAのSD14というデジカメ用に使用してます。
SD14が古いカメラなので、(上位互換性は有るでしょうけど)新規格で容量の大きいCFカードを認識しない可能性がありましたが、十分使えています。高価な新規格ものを買わずに済んだので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする