曜日別特売

内蔵SSD M.2 2280 SATA3 B&M Key

内蔵SSD M.2 2280 SATA3 B&M Key - トランセンド

従来の平面NANDとは異なり、3D NANDはメモリセルを積層することで、大容量化を実現しています。平面NANDの限界を打ち破り、優れたパフォーマンスと耐久性を備えています。
M.2フォームファクタType 2242/2260/2280に準拠したトランセンドの3D NAND M.2 SSDはUltrabookや軽量ノートPCでの利用に適しています。わずかなスペースでも取り付けることができ、優れたパフォーマンスを提供します。
M.2規格(80mm)に準拠し、SATA-III 6Gb/sインターフェースを採用したM.2 SSD 830Sは最大560MB/s / 520MB/sの読出し/書込みスピードを実現しています。キャッシュとして使用した場合、従来のハードドライブよりもブート時間が1.5倍速くなります。
4Kランダムリード/ライトが最大90000 IOPSのM.2 SSD 830Sは、ロード時間を短縮し、 高品質のグラフィックやマルチメディアアプリケーションをわずかな時間で処理できます。
M.2フォームファクタはシングルフォームファクタモジュールに機能を拡張できる特徴があります。M.2 SSDは小型のフォームファクタですが、mSATAやHalf-Slim SSDよりも大容量ストレージを提供することも可能です。
M.2 SSD 830SはDDR3 DRAMキャッシュと高度な機能を使用することでSSDのパフォーマンスを強化しています。
SSD ScopeはトランセンドSSDの状態を確認したり、パフォーマンスの最適化を行うことで、劣化を低減させ、長期間故障なく利用するためのソフトウェアです。

仕様【DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]】1.33(5 年)寸法(mm)80.0×22.0×3.58(3.15"×0.87"×0.14")質量(g)9(0.32oz)規格M.2 2280インターフェースバスインターフェース:SATA III 6Gb/s保証期間5年フラッシュ3D NANDフラッシュ動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔2000000時間内容量1個
注意
※転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。
※DWPDの算出に使用される条件は実際の使用環境とは異なる場合があり、ホストのハードウェア、ソフトウェア、使用状況、ストレージ容量によって異なることがあります。
※TBWは最大容量での値です。
※M.2スロットがあるか確認してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
データ転送速度
TBW(総書き込み容量)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21133895TS128GMTS830S128GB【シーケンシャルリード/ライト (CrystalDiskMark)】最大 560/380 MB/s、【4Kランダムリード/ライト(IOmeter)】最大 40000/65000 IOPS70TBW
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
21133904TS256GMTS830S256GB【シーケンシャルリード/ライト (CrystalDiskMark)】最大 530/400 MB/s、【4Kランダムリード/ライト(IOmeter)】最大 45000/70000 IOPS140TBW
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21133920TS512GMTS830S512GB【シーケンシャルリード/ライト (CrystalDiskMark)】最大 560/500 MB/s、【4Kランダムリード/ライト(IOmeter)】最大 80000/85000 IOPS280TBW
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21133929TS1TMTS830S1TB【シーケンシャルリード/ライト (CrystalDiskMark)】最大 560/500 MB/s、【4Kランダムリード/ライト(IOmeter)】最大 85000/85000 IOPS560TBW
オープン
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする