曜日別特売

エレポット電気炉

エレポット電気炉 - 畑電機製作所エレポット電気炉 - 畑電機製作所

四隅のない円筒炉のため、ワークへの加熱がむらなく行えます。また、上蓋式の扉により、ワークの出し入れが容易で安全です。
設定温度とタイマーをセットするだけの簡単操作です。温度調節器にはタイマーが内蔵されており、保持時間後にブザー警報します。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高温度(℃)
電源
耐荷重(kg)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21196780SL型(標準仕様)1050AC100V/1.3kW5以下15炉床板/感熱棒/蓋置台/炉内補修用セメント/ライナーピース(小4・大8)電源プラグ
420,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21196789SH型(標準仕様)1150単相AC200V/1.8kW(※)5以下15炉床板/感熱棒/蓋置台/炉内補修用セメント/ライナーピース(小4・大8)
420,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21196798LH型(標準仕様)1150三相AC200V/4kW(※)10以下40(キャスター付)炉床板/感熱棒/蓋置台/炉内補修用セメント/ライナーピース(小4・大8)
670,000
669,800
736,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21196807SL型(窒素雰囲気仕様)1050AC100V/1.3kW5以下15炉床板/感熱棒/蓋置台/炉内補修用セメント/ライナーピース(小4・大8)電源プラグ
490,000
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21196816SH型(窒素雰囲気仕様)1150単相AC200V/1.8kW(※)5以下15炉床板/感熱棒/蓋置台/炉内補修用セメント/ライナーピース(小4・大8)
490,000
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21196825LH型(窒素雰囲気仕様)1150三相AC200V/4kW(※)10以下40(キャスター付)炉床板/感熱棒/蓋置台/炉内補修用セメント/ライナーピース(小4・大8)
740,000
739,800
813,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする