IKA
小型ミキサー
直径30mmまでの試験管やマイクロチューブの撹拌ができます。
便利なタッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)を採用。
材質
本体/PP、上部/TPU、底部/亜鉛コーティング
質量(g)
550
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
2800
寸法(Φ×mm)
100×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21197936
ラボダンサー
¥35,700
¥
34,980
¥38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください