日伸理化
マイクロプレートシェーカー
マイクロプレートを確実に固定し、長時間の振とう混合が可能です。
水平偏心式で、回転速度は目的に応じて選べます。
恒温器内でも使用できます。
寸法(mm)
180×193×142
質量(kg)
約7
電源(V)
AC100(50/60Hz)3Pプラグ
振盪数(min
-1
[r.p.m])
100~2400
使用温湿度範囲
4~37℃/85%以下(但し恒温器内0~45℃可/結露無きこと)
振盪方式
エキセン(水平偏心)式
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21197979
N-704
4枚
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21197988
N-702
2枚
¥
151,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21197997
N-701
1枚
¥
149,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。