ケニス
石英るつぼ(蓋付)
材質
石英ガラス
耐熱温度(℃)
1000
内容量
1個
注意
※受注生産のため、納期がかかる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21199300
cr15
15
28
38
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21199309
cr30
30
36
47
¥
15,780
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21199318
cr50
50
42
54
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21199327
cr100
100
55
70
¥
30,900
¥
30,880
¥
33,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください