ニッコー
PETスクリューバイアル(中栓なし)
パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。
PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
落としても割れない強度をもっています。
材質
本体/PET、蓋/PP
使用温度範囲(℃)
-40~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(50本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口内径(Φmm)
胴径×全高(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21200158
JST-15
15
14
25×56
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21200167
JST-60
60
28.5
40×76
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください