ケニス
細口試薬瓶
材質
並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付
キャップ形式
共栓
口タイプ
細口
内容量
1個
注意
※工場吹き製品のため多少寸法が異なる場合があります。
全10種類を絞り込む
色
茶色
透明
容量(mL)
選択してください
60
125
250
500
1000
口内径(Φmm)
21
24
29
31
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
容量(mL)
口内径(Φmm)
胴径×全高(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21200316
透明 60mL
透明
60
21
46×85
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
21200325
透明 125mL
透明
125
21
57×105
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
21200334
透明 250mL
透明
250
24
70×130
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
21200350
透明 500mL
透明
500
29
85×160
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
21200359
透明 1000mL
透明
1000
31
106×190
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
21200368
茶色 60mL
茶色
60
21
46×85
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
21200377
茶色 125mL
茶色
125
21
57×105
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
21200386
茶色 250mL
茶色
250
24
70×130
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
21200395
茶色 500mL
茶色
500
29
85×160
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
21200404
茶色 1000mL
茶色
1000
31
106×190
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください