アラム
シリコンゴムOリング
幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
仕様
【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-45~200
圧縮永久ひずみ(%)
最大30、温度および時間:175℃×22hr
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(10個)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21202705
Si-P21
20.8
2.4
25.6
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202714
Si-P22
21.8
2.4
26.6
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202730
Si-P22A
21.7
3.5
28.7
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21202739
Si-P22.4
22.1
3.5
29.1
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202748
Si-P24
23.7
3.5
30.7
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202757
SI-P25
24.7
3.5
31.7
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21202766
Si-P25.5
25.2
3.5
32.2
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202775
Si-P26
25.7
3.5
32.7
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202784
Si-P28
27.7
3.5
34.7
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21202800
Si-P29
28.7
3.5
35.7
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202809
Si-P29.5
29.2
3.5
36.2
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202818
Si-P30
29.7
3.5
36.7
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202827
Si-P31
30.7
3.5
37.7
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202836
Si-P31.5
31.2
3.5
38.2
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202845
Si-P32
31.7
3.5
38.7
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202854
Si-P34
33.7
3.5
40.7
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202870
Si-P35
34.7
3.5
41.7
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202879
Si-P35.5
35.2
3.5
42.2
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202888
Si-P36
35.7
3.5
42.7
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202897
Si-P38
37.7
3.5
44.7
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202906
Si-P39
38.7
3.5
45.7
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202915
SI-P40
39.7
3.5
46.7
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202924
Si-P41
40.7
3.5
47.7
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202940
Si-P42
41.7
3.5
48.7
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202949
Si-P44
43.7
3.5
50.7
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202958
Si-P45
44.7
3.5
51.7
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202967
Si-P46
45.7
3.5
52.7
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202976
Si-P48
47.7
3.5
54.7
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202985
Si-P49
48.7
3.5
55.7
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21202994
Si-P50
49.7
3.5
56.7
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21203010
Si-P48A
47.6
5.7
59
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21203019
Si-P50A
49.6
5.7
61
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21203028
Si-P52
51.6
5.7
63
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21203037
Si-P53
52.6
5.7
64
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21203046
Si-P55
54.6
5.7
66
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21203055
SI-P56
55.6
5.7
67
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21203064
Si-P58
57.6
5.7
69
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21203080
Si-P60
59.6
5.7
71
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21203089
Si-P62
61.6
5.7
73
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21203098
Si-P63
62.6
5.7
74
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21203107
Si-P65
64.6
5.7
76
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21203116
Si-P67
66.6
5.7
78
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください