ケニス
小型ガスコンロ
ワンタッチ点火式のコンロで、立ち消え安全装置付です。
ガスコンセント(カチット)付80cmホースが付属しています。
付属品
ガスコンセント(カチット)付ホース80cm/ゴム管ソケット(QGS10型)
寸法(mm)
269×272×98
質量(kg)
1.5
規格
圧電点火方式 立ち消え安全装置
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21204385
天然ガス(都市ガス)
13AQ
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
21204394
プロパンガス
LPGQ
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください