ケニス
鉄製スタンド(LKタイプ)
《工業所有権取得済み》
ベースと支柱はピンロックで固定しますので、使用時や移動により支柱がゆるみ回転することはありません。
質量(kg)
1.7
支柱(mm)
660
ベース寸法(mm)
252×244×39.5
材質(支柱)
ステンレス棒(SUS304)
材質(ベース)
亜鉛ダイカスト
ベース
水平調節ネジ/ゴム脚付
支柱
ピンロック機構付
支柱径(Φmm)
12
脚幅(mm)
187(内)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21204480
LK-IN
¥19,800
¥
18,980
¥20,878
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください