ケニス
レトルト台
(1件のレビュー)
仕様
【自在挟み】1個 挟み間隔/0~45mm、【支持環】1個 スチール製(内径70mmΦ)
支柱(mm)
500
クランプ
2個、挟み間隔/0~13mm
材質(支柱)
ステンレス棒(SUS304)
材質(ベース)
鋳鉄
支柱径(Φmm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ベース寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21204489
PL
約1.5(ベース)
200×135
¥9,800
¥
9,498
¥10,448
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
21204498
PS
約1.0(ベース)
160×110
¥8,500
¥
8,498
¥9,348
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください