ケニス
滅菌シャーレ
コロニーチェックが容易な透明度が高いタイプです。
重ねた時に崩れにくいズレ防止リブ付きです。
材質
ポリスチレン
形状
フタ付
径(Φmm)
90
滅菌
電子線照射済
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(Φ×mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21209827
FX-20(深型)
1組(500枚)
90×20
10枚×50包
¥
13,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21209836
AY-14(浅型)
1組(600枚)
90×14
12枚×50包
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください