コーニング
細胞培養用ディッシュ 細胞培養表面処理ディッシュ
均一なガス交換のためのベント構造になっています。
底は積み重ねやすい構造になっています。
材質
ポリスチレン
径(Φmm)
100
規格
パイロジェンフリー
滅菌
済
表面処理
超低接着表面
寸法(Φ×mm)
100×200
培養面積(cm
2
)
55
アズワン品番
65-3962-97
入数
5枚×8包
内容量
1箱(40枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21209897
4615
¥
34,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください