曜日別特売

セルカルチャープレート

セルカルチャープレート - ケニスセルカルチャープレート - ケニスセルカルチャープレート - ケニス

蓋の内側のデザインにより、効果的にガス交換ができます。
均質な細胞培養が可能です。
表面には親水性の処理を施しています。
英数字によるラベルがあります。

材質PS(USPクラスⅥ適合)形状平底 フタ付規格DNase/RNase/Human-DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー滅菌ガンマ線照射済入数1枚×50包内容量1組(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
ウェル数
培養面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21209906300063(液)69.6
13,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
21209915300122(液)123.8
13,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
21209924300241(液)241.9
14,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする