ケニス
ガラス製マイクロプレート
高品質ガラスのため、繰り返し洗浄・使用が可能です。
耐薬品性に優れており、有機溶媒の使用が可能です。
透明度が高く、顕微鏡観察に最適です。
行・列にはアルファベット及び数字を表示しています。
材質
硼珪酸ガラス(JR-1)
形状
平底
径(Φmm)
127.5
滅菌
オートクレーブ可
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
外径(Φmm)
ウェル数
ウェル容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21209940
mipb1
127.5×85×13.5
8(ウェル)
96
0.32
¥
52,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21209949
mipb2
127.5×85×20
18(ウェル)
24
3.4
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21209958
mipb3
127.5×85×20
35(ウェル)
6
14.5
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21209967
mipb4
127.5×85×20
24(ウェル)
12
6.5
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください