ケニス
プラントボックス
蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。
角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
材質
ポリカーボネート
容量(mL)
300
径(Φmm)
72
滅菌
オートクレーブ可
外寸(mm)
72×72×100
内寸(mm)
65.4×65.4×98.2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21210317
310071-4
1組(4個)
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
21210326
310071-120
1組(120個)
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください