WATSON
クライオチューブ
本体とキャップにツメを設けており、シール性が高く、漏れを防ぎます。
ケーンでの使用もできます。
フタ天面がフラットなので、書き込みが可能です。
材質
本体/PP、キャップ/PE
形状
自立型
滅菌
済
入数
20本×25袋
内容量
1袋(500本)
注意
※安全面から、必ず気相中で保存して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21210834
1396-101S
1
インナーキャップ
¥
23,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21210850
1396-201S
2
インナーキャップ
¥
23,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21210859
1396-100S
1
アウターキャップ
¥
23,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21210868
1396-200S
2
アウターキャップ
¥
23,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください