スクリューキャップチューブ

スクリューキャップチューブ WATSON スクリューキャップチューブ WATSON スクリューキャップチューブ WATSON

再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。
Oリングには、内部加圧に強いシリコンラバーを使用し、液体窒素(気相)やディープフリーザーでの凍結保存が可能です。

形状自立型 容量(mL)0.5 規格RNase/DNase/Human DNAフリー 最大遠心力(xg)17000(水0.5mL 15分間)
注意
※安全面から、必ず気相中で保存して下さい。
※オートクレーブの際は、キャップを緩めて下さい。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21210877 1392-050-SS-C 1箱(500本) チューブ・キャップ/PP(バージンポリプロピレン)、Oリング/シリコンラバー クリア
19,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21210886 1392-050-SS-CS 1袋(500本) チューブ・キャップ/PP(バージンポリプロピレン)、Oリング/シリコンラバー クリア
25,000
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21210895 1392-050-SS-BL 1箱(500本) チューブ・キャップ/PP(バージンポリプロピレン)、Oリング/シリコンラバー 遮光
21,700
20,980
23,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21210904 1392-050-SS-LP-C 1箱(500本) チューブ・キャップ/PP(バージンポリプロピレン) Oリング/シリコンラバー クリア
20,700
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21210920 1392-050-SS-LP-CS 1袋(500本) チューブ・キャップ/PP(バージンポリプロピレン) Oリング/シリコンラバー クリア
26,500
25,980
28,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする