Eppendorf(エッペンドルフ)
ツインテクPCRプレート96スカートレス
24ウェルずつ4枚に分割できます。
ほとんどのサーマルサイクラーにフィットします。
OptiTrackデザインにより、迅速で確実にウェルを識別できます。
材質
PP
規格
Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー
滅菌
オートクレーブ可
内容量
1組(20枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21211026
0030 133.358
無色
low profile
¥
29,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
21211035
0030 133.374
無色
―
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21211044
0030 133.382
青
low profile
¥
29,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
21211060
0030 133.404
青
―
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください