ケニス
セルスクレーパー
細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。
材質
ハンドル部/PP ブレード部/PE
規格
DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー
滅菌
ガンマ線照射済
包装
個包装
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ハンドル長さ(mm)
ブレード幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21211184
CSKS-10
1組(10本)
236
13
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
21211200
CSKS-100
1組(100本)
236
13
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
21211209
CSKL-10
1組(10本)
300
20
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
21211218
CSKL-100
1組(100本)
300
20
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください