光源装置(コロニーカウントライト台)

光源装置(コロニーカウントライト台) - ケニス光源装置(コロニーカウントライト台) - ケニス

暗視野照明としても使用できる照明装置です。
LED光源なので、スイッチをつけてすぐに使用できます。
ライトは光量も調節に加え、片側・両側の切り替えができます。
底のアダプタを調節することで、照射面角度の調整が可能です。
付属のスライドガラス用アタッチメントを使用することで、スライドガラス観察時に本体の傾きを変えてもスライドガラスがずれず、凝集反応の確認にも使用できます。
SH-SETにはカウンターペンが付属しています。ペン先でディッシュにマーキングすると同時に音が鳴り、デジタルカウンターにマーキング数が加算されるので、コロニー数の計測に最適です。

付属品スライドガラス用アダプタ(シリコーンゴム)/白色板(アクリル)/ACアダプタ消費電力(W)12電源12V1A(アダプタ付属)本体寸法(mm)150×200×58光源白色LED照射部寸法(mm)94×130内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21211227SH-T筐体/スチール・アルミニウム(焼付塗装) 窓/ポリカーボネート
43,000
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
21211236SH-SET筐体/スチール・アルミニウム(焼付塗装)、窓/ポリカーボネート
52,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする