ケニス
クローニングリング
シャーレの底に密着するように、両端が研磨仕上げになっています。
材質
硼珪酸ガラス(JR-1)
高さ(mm)
10
内容量
1組(20個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21211577
ri7
7
5
7
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21211586
ri8
8
6
8
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21211595
ri9
9
7
9
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21211604
ri10
10
8
10
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21211620
ri12
12
10
12
¥
5,320
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21211629
ri14
14
11.6
14
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21211638
ri16
16
13.6
16
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください