曜日別特売

ポータブル培地交換システム

ポータブル培地交換システム - ケニス

設定した間隔(12/24/48/72時間毎)で培地を自動的に交換できます。
電池で最大7日間連続駆動でき、インキュベーターにそのまま入れることができます。
汎用の6ウェルプレートがそのまま使えます。
6ウェルプレート部分は、システムに格納したまま倒立顕微鏡で観察が可能で、細胞への環境変化を最小限に抑えられます。
培地が触れる部品は全て交換できます。

仕様【培地の交換間隔】12/24/48/72時間ごと寸法(mm)194×228×140質量(g)約500材質(接液部)シリコーン/SUS304/PP液量(mL)【培養時培地】3(プレートにより異なる)、2.7(プレートにより異なる/各ウェル)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21211708CEME-0200消耗品セット(培地容器125mLボトル×2/ノズル付6ウェルプレート用フタ/配管部)×3外部電源 (AC100V)
231,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
21211717CEME-0200-4消耗品セット(培地容器15mLチューブ×2/ノズル付6ウェルプレート用フタ/配管部)×3外部電源 (AC100V)
237,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
21211726CEME-0200-2消耗品セット(培地容器125mLボトル×2/ノズル付6ウェルプレート用フタ/配管部)×3単3アルカリ電池 ×2
231,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
21211735CEME-0200-6消耗品セット(培地容器15mLチューブ×2/ノズル付6ウェルプレート用フタ/配管部)×3単3アルカリ電池 ×2
237,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする