曜日別特売

どこでも保温くん

どこでも保温くん - フナコシ

培地交換や薬剤添加の際、インキュベーターから取り出した細胞培養プレートを保温し、細胞へのダメージを防ぐ、熱安定性に優れた保温装置です。
導電性高分子の技術を加温機構に利用しており、熱安定性に優れています。
電源の使用の他、クリーンベンチ等、電源の確保が難しい場所には充電池を使用するなど、状況に合わせてお使いいただけます。
付属の充電池で、最大で連続2時間の動作が可能です。

付属品USBケーブル(USB-A to USB-C)/ACアダプタ(USB-A変換)寸法(mm)101×150×42電源USB電源5Vまたは単4ニッケル水素電池×6本(付属)消費電力最大2Aプレート寸法(mm)76×118精度(℃)±1温度37-38-39-40℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21211787J054-SET
80,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする