ケニス
スクリューバイアル
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
1.5
口径(Φmm)
6(バイアル)
メモリー
○
適合バイアル寸法(mm)
11.6×32
ガラス色
半透明
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21212864
11191205-100
1組(100本)
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21212880
11191205-1000
1組(1000本)
¥
42,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください