ケニス
ナノフィルタバイアル(Thomson社)
各社のオートサンプラーに使用可能なナノフィルタバイアルです。
プレスリットキャップとスリットなしを選択可能です。
希少サンプルに適しています。
材質
ポリプロピレン
容量(μL)
10(最小ろ過量)~250(最大ろ過量)
適合バイアル寸法(mm)
12×32
内容量
1組(100本)
注意
※オートサンプラーで使用する際は、ニードルの高さ(Z軸)の調整が必要です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(フィルター)
キャップ色
スリット
穴径(Φμm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21213056
1030-19101
PTFE(疎水性)
緑
無
0.2
¥
73,100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21213065
1030-19105
PTFE(疎水性)
緑
有
0.2
¥
73,100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21213074
1030-19111
PTFE(疎水性)
青
無
0.45
¥
73,100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21213090
1030-19115
PTFE(疎水性)
青
有
0.45
¥
73,100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21213099
1030-19121
PVDF(親水性)
赤
無
0.2
¥
73,100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21213108
1030-19125
PVDF(親水性)
赤
有
0.2
¥
73,100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21213117
1030-19131
PVDF(親水性)
黄
無
0.45
¥
73,100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21213126
1030-19135
PVDF(親水性)
黄
有
0.45
¥
73,100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください