Agilent Technologies
2mL広口ガラス製スクリューバイアルキット
キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できます。
Agilent製オートサンプラのほか、任意の回転トレイ式オートサンプラと併用できます。
容量(mL)
2
材質(本体)
ホウケイ酸ガラス
底形状
平底
口形状
ねじ口
内容量
1組(100個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャップ色
ガラス色
セプタム
ラベル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21213537
5182-0553
青
無色
PTFE/ 赤シリコンラバー
―
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21213546
5182-0864
青
無色
PTFE/ 赤シリコンラバー
○
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21213555
5182-0554
緑
茶
PTFE/ 赤シリコンラバー
○
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21213564
5182-0555
青
無色
PTFE/シリコン/ PTFE
―
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21213580
5182-0866
青
無色
PTFE/シリコン/ PTFE
○
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年9月上旬
21213589
5182-0556
緑
茶
PTFE/シリコン/ PTFE
○
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21213598
5182-0557
青
無色
PTFE/ シリコン
―
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21213607
5182-0558
緑
茶
PTFE/ シリコン
○
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21213616
5183-2083
青
無色
スリット入 青PTFEシリコン
○
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。