UVP
ハンディ型紫外線ランプ 6W
紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。
寸法(mm)
81×378×64
質量(g)
約910
電源(V)
AC115(50/60Hz)
ランプ
6W
波長(nm)
302
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21213738
UVM-57
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください