ケニス
ハンディUVランプ
切替スイッチにより、必要な波長に合わせられるUVランプです。254・365nmのどちらか、もしくは両波長を選択できます。
片手で持って使用できるスマートなデザインです。
寸法(mm)
440×75×51
質量(g)
700
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)、DC12.6/6W以下
波長(nm)
254/365、254・365
フィルターサイズ(mm)
150×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21213747
TU-6
¥
61,000
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください