超極細二段針カヌラ

超極細二段針カヌラ - ケニス

ディスポシリンジやシリコンチューブと接続可能なカヌラです。

材質SUS316L滅菌未滅菌内容量1組(3本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
サイズ
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21214797LNAN-3603LM3【基部】30G×20G360.03(針)0.10(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21214806LNAN-3605LM5【基部】30G×20G360.03(針)0.10(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21214815LNAN-3503LM3【基部】28G×25G350.07(針)0.15(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21214824LNAN-3505LM5【基部】28G×25G350.07(針)0.15(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21214840LNAN-3510LM10【基部】28G×25G350.07(針)0.15(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21214849LNAN-3403LM3【基部】28G×25G340.10(針)0.20(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21214858LNAN-3405LM5【基部】28G×25G340.10(針)0.20(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21214867LNAN-3410LM10【基部】28G×25G340.10(針)0.20(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21214876LNAN-3203L3【基部】25G×25G320.08(針)0.23(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21214885LNAN-3205L5【基部】25G×25G320.08(針)0.23(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21214894LNAN-3210L10【基部】25G×25G320.08(針)0.23(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21214910LNAN-3103L3【基部】25G×25G310.10(針)0.27(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21214919LNAN-3105L5【基部】25G×25G310.10(針)0.27(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21214928LNAN-3110L10【基部】25G×25G310.10(針)0.27(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21214937LNAN-3003L3【基部】24G×25G300.12(針)0.31(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21214946LNAN-3005L5【基部】24G×25G300.12(針)0.31(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21214955LNAN-3010L10【基部】24G×25G300.12(針)0.31(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21214964LNAN-3603LMF3【基部】30G×20G360.03(針)0.10(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21214980LNAN-3605LMF5【基部】30G×20G360.03(針)0.10(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21214989LNAN-3503LMF3【基部】28G×25G350.07(針)0.15(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21214998LNAN-3505LMF5【基部】28G×25G350.07(針)0.15(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21215007LNAN-3510LMF10【基部】28G×25G350.07(針)0.15(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21215016LNAN-3403LMF3【基部】28G×25G340.10(針)0.20(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21215025LNAN-3405LMF5【基部】28G×25G340.10(針)0.20(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21215034LNAN-3410LMF10【基部】28G×25G340.10(針)0.20(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21215050LNAN-3203LF3【基部】25G×25G320.08(針)0.23(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21215059LNAN-3205LF5【基部】25G×25G320.08(針)0.23(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21215068LNAN-3210LF10【基部】25G×25G320.08(針)0.23(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21215077LNAN-3103LF3【基部】25G×25G310.10(針)0.27(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21215086LNAN-3105LF5【基部】25G×25G310.10(針)0.27(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21215095LNAN-3110LF10【基部】25G×25G310.10(針)0.27(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21215104LNAN-3003LF3【基部】24G×25G300.12(針)0.31(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21215120LNAN-3005LF5【基部】24G×25G300.12(針)0.31(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21215129LNAN-3010LF10【基部】24G×25G300.12(針)0.31(針)
41,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする