曜日別特売

循環式クーラー クールウェイ

循環式クーラー クールウェイ - ジェックス循環式クーラー クールウェイ - ジェックス循環式クーラー クールウェイ - ジェックス

高精度のセンサを搭載。安心の冷却機能を持ったクーラーです。
ヒーター・クーラー自動切り替え式で、夏は冷却、冬は加温して快適水温をキープします。
ホースジョイントが360度動くので、循環装置(別売)や水槽への接続が簡単です。

付属品ホースジョイント×2/ホースナット×2/ホースバンド×2/Oリング×4/接続口フタ×2最大揚程(m)3使用環境淡水・海水制御温度(℃)18~30内容量1個
注意
※周囲温度35度、設定温度25度の場合
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
流量(L/h)
適合容量(L)
冷却能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21216100BK-C120約9.425×35.5×39.5300~900総水量100以下(水槽)150/170kcal/h(50/60Hz)
76,000
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
21216109BK-C220約14.527×31×37.7480~1620総水量160以下(水槽)230/240kcal/h(50/60Hz)
86,000
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
21216118BK-C420約21.130×38.5×40.5600~2100総水量350以下(水槽)580/680kcal/h(50/60Hz)
122,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする