ニッソー
自動給餌器
12時間毎に毎日2回の給餌をする自動給餌器です。
ケースが透明なので、エサの残量が一目で分かります。
給餌量を9段階で簡単に調整できます。
簡単に設定可能で、静音設計なので音が気になりません。
付属品
固定ホルダー/面ファスナー
寸法(mm)
85×85×98
取付
固定ホルダーもしくは面ファスナー
電源
単3電池×1(別売)
タイマー設定
1日2回(12時間毎)
対象
淡水・海水両用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21216249
シンプルフィーダー
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください