ケニス
伸縮式捕虫網(アルミ柄)
柄はアルミ製でサビにくく、丈夫です。
網の周りには、破れ防止の保護カバーが付いています。
種類
ナイロン網
口径(Φmm)
360
深さ(mm)
約550
柄長さ(mm)
1020~1850
材質(柄部)
アルミ(伸縮式)
網目(mm)
約2
内容量
1組(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21216294
CR-5
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください