曜日別特売

水位水温データロガー

水位水温データロガー - ケニス

堅牢なステンレス製ハウジングの水位水温データロガーです。
メモリ数4000000、電池寿命4年間で長期のデータロギングに適しています。記録データはUSBケーブルを使用しパソコンに短時間でダウンロードでき、各種のデータ解析が簡単に行えます。

寸法(mm)195×16質量(g)約200温度測定範囲(℃)-40~80使用温湿度範囲-40~80℃/100%RH内容量1個
注意
※データの取り出しには別売のソフトウェアが必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
測定範囲(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21217448Microlog2-10水深・水位/±0.3%FS、温度/±0.2℃0~10(水深・水位)
240,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21217457Microlog2-50水深・水位/±0.3%FS、温度/±0.2℃0~50(水深・水位)
240,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21217466Microlog2-100水深・水位/±0.1%FS、温度/±0.2℃0~100(水深・水位)
240,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする