曜日別特売

シングルガス検知器

シングルガス検知器 - ケニスシングルガス検知器 - ケニスシングルガス検知器 - ケニス

ワンタッチボタンで簡単に操作が可能なシングルガスモニタです。
記録したデータはBluetoothでスマートフォンなどに送信可能です。また別途ライセンス契約(有料)を行うと、クラウド経由での遠隔管理が可能になります。

寸法(mm)67×36×70質量(g)103電源リチウム電池防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)防塵防水性能IP68内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21217807BW solo Wireless(O2)6ヶ月
84,500
83,980
92,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
21217816BW solo Wireless(CO)12ヶ月(アラームなしの場合)
75,000
74,980
82,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
21217825BW solo Wireless(H2S)12ヶ月(アラームなしの場合)
75,000
74,980
82,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする