ジャパックス
シューズカバー
靴の上から簡単に装着できます。
滑り止め加工で転倒のリスクを防止します。
材質
ポリプロピレン不織布
色
ホワイト
サイズ
フリー
タイプ
短靴型
サイズ(cm)
約40(靴底)
入数
50双
内容量
1組(50双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21218988
JMS01
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください