ナカバヤシ
ラミネートマシン
フィルムが詰まってもすぐ取り除けるローラーフリー機能を搭載。
ラミネート速度(mm/分)
417(50Hz)/498(60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
電源(V)
適合サイズ
寸法(幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21219505
NQL-E01A4
345×105×75
1.4
AC100(50/60Hz)530W
(最大ラミネート)A4
230×0.6(最大ラミネート)
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21219514
NQL-E01A3
435×105×75
1.6
AC100(50/60Hz)760W
(最大ラミネート)A3
330×0.6(最大ラミネート)
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください