ケニス
銅箔粘着テープ
シールド特性に優れており、手で切断でき作業性に優れています。
背面にハンダ付けも可能です。
色
ブロンズ
使用温度範囲(℃)
0~80
粘着力(N/10mm)
3.92
引張強度(N/10mm)
98.1
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基材
粘着剤
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21219986
831S 15×20
電解銅箔
アクリル系
15
20
0.07
各種電子機器、ケーブル、コネクターなどのシールドに
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21219995
831S 20×20
電解銅箔
アクリル系
20
20
0.07
各種電子機器、ケーブル、コネクターなどのシールドに
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください