ケニス
燃料電池
小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。
空気中から酸素を取り入れ、供給した水素と反応させ、電気と水を生成するPEM燃料電池です。
付属品
シリコンチューブ30cm、1m各1本/シリンジ/リード線1組
寸法(mm)
52×17×32(突起含む)
出力
【燃料電池】DC0.6V/240mW
適合チューブ内径(Φmm)
2
内容量
1個
注意
※分解・再組立には対応していません。燃料電池は劣化します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21220564
FCSU-012
¥
12,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください