曜日別特売

3列オープンロッカー

3列オープンロッカー - ケニス3列オープンロッカー - ケニス3列オープンロッカー - ケニス3列オープンロッカー - ケニス3列オープンロッカー - ケニス3列オープンロッカー - ケニス

列ごとに棚板の位置や枚数を設定できるので、大きさの異なる収納物を効率よく収納できます。
よく使用するA4判ファイルから長尺物まで、混在収納が可能です。
オープン書庫としての利用の他、図面収納、シューズボックスなど様々な用途にご利用いただけます。
棚板は30mmピッチで設定可能です。

材質/仕上スチール/粉体塗装棚板耐荷重(kg)15/段棚板寸法(mm)286×331×16無しグリーン購入法適合内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タイプ
外寸(mm)
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21221386SBKW-9棚板6枚203列3段 9人用900×350×900277(右列266)×347×780
50,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21221395SBKW-12棚板9枚263列4段 12人用900×350×1200277(右列266)×347×1080
61,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21221404SBKW-15棚板12枚323列5段 15人用900×350×1500277(右列266)×347×1380
73,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21221420SBKW-18棚板15枚383列6段 18人用900×350×1800277(右列266)×347×1680
83,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする